Mandrino a pinza ER HSK-A 63 A = 130
Marca:
HOLEX






Informazioni
- Norma attacco: ISO 12164-1
- Norma attacco: DIN 69882-6
- Norma attacco: DIN 69893
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 20000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
Descrizione
Esecuzione:
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Foro passante allargato (senza vite di regolazione).
- Superfici funzionali HSK lavorate.
Con foro Balluffchip.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.
Fornitura:
Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.