Codice art.: 300783 2-6
Marca: GARANT
Strategia di truciolatura HSC
Precisione della concentricità radiale ≤ 5
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min<sup>-1</sup>
Norma attacco ISO 7388-1

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
Delivery by arrangement
Prezzo unitario
CHF 231.50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
2-6
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Esecuzione:

  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Codoli con tornitura dura.
  • Con foro Balluffchip.
  • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

Vantaggi:

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806,
chiave di serraggio AB n. art. 308820– 308835,
perno di serraggio GARANT n. art. 309563,
pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 – 309573.

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 6 mm
Adattatore SK 40 A = 120
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ esterno D 27 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Forme