Esecuzione:
- Concentricità ≤ 3 µm.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
- Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
- Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
Uso:
Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.
Fornitura:
Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.
Accessori speciali:
Codolo (AB) n. art.
308600 − 308806, chiave di serraggio AB n. art.
308810 −
308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art.
302135 −
302187.
Viti di arresto per serraggio diretto o per l’impiego di bussole di riduzione su richiesta.