Mandrino Forma AD BT 30 corto
Marca:
GARANT








Informazioni
- Norma: DIN 6359
- Norma attacco: ISO 7388-2
- Norma attacco: JIS B6339
- Forma: AD
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
Descrizione
Esecuzione:
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).
Vantaggi:
Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
- Migliore qualità delle superfici
- Maggiore durata degli utensili
- Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
- Migliore precisione di concentricità radiale
Uso:
Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.