{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Campo di serraggio | 0,3 mm - 10 mm | |
Adattatore | HSK-E 40 | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 20 µm | |
Struttura | sottile | |
Sporgenza totale Dim. A | 91 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | Apertura 4 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 |