Mandrini per punte corte Forma AD/B SK 40

Codice art.: 301465
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica ≤ 20 µm.
Pallinatura con sfere di vetro.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.