Mandrino a pinza ER Forma ADB, nichelato SK 40 A = 70

Codice art.: 300515
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
9 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Elevata silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura e all'equilibratura fine G2,5 / 25.000 min−1.
  • Protezione ottimale contro la corrosione grazie alle superfici nichelate.
  • Massime forze di serraggio e precisione grazie alla ghiera di serraggio di precisione GARANT.

Nichelatura speciale.
GARANT −
  • Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Ghiera di serraggio di precisione GARANT a equilibratura fine (G 2,5 / 25.000 min−1) e rivestita, pertanto elevata forza di serraggio e usura minima.
  • Foro passante allargato.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).