Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

ZeroClamp, set per allineamento 10/40 mm

Codice art.: 360015 10/40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Larghezza della scanalatura B 10 mm
Spessore di serraggio S 40 mm
Tipo di prodotto Appoggio di supporto per l’allineamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360015 10/40

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per l’allineamento parallelo nelle cave a T.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "ZeroClamp"
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
    Larghezza scanalatura B / Spessore di serraggio S (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello