Piastre base ZeroClamp

Codice art.: 360012
Sconto
da  2465.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Piastra predisposta con fori per distanze cave a T di 63, 100, 125 mm.
Foro di centraggio di ⌀ 25 H7 per l’attacco di un set per centraggio.

Uso:

Per macchine verticali/orizzontali.

Materiale:

Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.
Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025,
blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 / 12805.

Nota:

Piastre base con ⌀ unità di serraggio di 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "ZeroClamp"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "15 anni 15% di sconto"
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello