Sconto
Ganascia riportata per larghezza ganasce 125 mm, acciaio 125 mm
Questo articolo è disponibile per un periodo limitato
Prezzo promozionale valido fino a 30 lug 2022
Marca:
GARANT
Informazioni
Descrizione
Esecuzione:
Ganasce riportate di diversa larghezza, in alluminio semiduro, alluminio anodizzato o acciaio riportato.
Vantaggi:
- Possibile utilizzo universale delle ganasce indipendentemente della marca della morsa. Utilizzo delle ganasce riportate sulle marche Allmatic, Garant, Röhm, Gressel, ecc.
- Cambi più veloci, cambio più rapido delle ganasce riportate.
- Aumento delle durate delle macchine per via dei minori tempi di allestimento.
- Utilizzo estremamente flessibile.
Funzione:
Fissaggio ad incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitare le ganasce alla morsa.
Uso:
Ganasce base per il montaggio sulla morsa adatta in combinazione ai morsetti adeguati.
Fornitura:
1 Ganascia riportata.
Nota:
Altre misure su richiesta.
Dati tecnici
Altezza ganasce h | 45 mm |
Lunghezza ganasce l | 98 mm |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 362646 125 |
EAN / GTIN | 4045197737977 |