Set di ganasce con graffe 3 pezzi, per mandrini ⌀ 250 mm
Marca:
SCHUNK®
Informazioni
Descrizione
Uso:
Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.
Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.
Materiale:
Prodotto di qualità in 16MnCr5, temprato.
Per:
Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313130; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.