{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 80 mm | |
Larghezza B | 180 mm | |
Altezza H | 70 mm | |
Distanza fori a | 30 mm | |
Distanza fori b | 28 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313435 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929525 | |
Codice del produttore | 0169103 |