Esecuzione - immagine:
Regolazione singola delle griffe combinate.
Regolazione concentrica delle griffe.
Uso:
Possibilità di serraggio combinata grazie ai due sistemi di regolazione:
a) serraggio concentrico delle griffe (dispositivo nel corpo);
b) regolazione singola dei morsetti.
In questo modo è possibile serrare pezzi di forma irregolare come su una piattaforma. Il dispositivo per la regolazione delle griffe è temprato e i fianchi dell’elica e della dentatura sono rettificati su entrambi i lati.
Con attacco a cono corto DIN 702-3. con viti prigioniere e dadi di spallamento per testine DIN 55027. (La norma DIN 55027 nonché la norma internazionale ISO702/lll sono uguali alla norma DIN 55022 (norma precedente)). Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente sul mandrino senza flangia intermedia.
Norma:
DIN 702-3.
Materiale:
Ghisa.
Fornitura:
Incluso:1 set = 4 griffe base temprate.
1 set = 4 griffe reversibili temprate (come griffe per alesatura e tornitura).
1 Chiave di serraggio.