{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Attacco a cono corto | 8 | |
Modello | 315 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 14 mm - 333 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 95 mm - 326 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 9,9 mm | |
⌀ Esterno A | 323 mm | |
Passaggio E | 92 mm | |
⌀ Contropunta B | 139,735 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M16 | |
Chiave esagono interno K | 16 mm | |
Peso | 62,6 kg | |
Numero massimo giri | 3.400 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313137 315/8 | |
Codice del produttore | 0819124 |