{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Attacco a cono corto | 6 | |
Modello | 250 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 10 mm - 250 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 92 mm - 252 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 7,7 mm | |
⌀ Esterno A | 256 mm | |
Passaggio E | 62 mm | |
⌀ Contropunta B | 106,39 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M12 | |
Chiave esagono interno K | 16 mm | |
Peso | 33,2 kg | |
Numero massimo giri | 4.200 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313137 250/6 | |
Codice del produttore | 0819123 |