{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Modello | 764CC | |
Larghezza scanalatura a T | 22 mm | |
Vite di fissaggio G | M20 | |
Altezza di serraggio h-H | 7 mm - 88 mm | |
Forza di serraggio | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Corsa di regolazione V | 19 mm - 165 mm | |
Apertura chiave SW | 12 mm | |
Con elemento elevatore | no | |
Vite di fissaggio G1 | M24 | |
Tipo di prodotto | Tenditori ad alta resistenza |
Codice articolo | 370091 4 | |
EAN / GTIN | 4020772003159 | |
Codice del produttore | 554198 |