{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Modello | 764CC | |
Larghezza scanalatura a T | 18 mm | |
Vite di fissaggio G | M16 | |
Altezza di serraggio h-H | 5 mm - 80 mm | |
Forza di serraggio | 43 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 105 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 155 mm | |
Corsa di regolazione V | 16 mm - 134 mm | |
Apertura chiave SW | 10 mm | |
Con elemento elevatore | no | |
Vite di fissaggio G1 | M20 | |
Tipo di prodotto | Tenditori ad alta resistenza |
Codice articolo | 370091 3 | |
EAN / GTIN | 4020772004668 | |
Codice del produttore | 556188 |