{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 150 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
Adattatore | HSK-T | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 320103 63/25-150 | |
Codice del produttore | HA6.WK3.025.150 |