{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Gambo | 63 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 180 mm | |
⌀ D | 40 mm | |
Adattatore | PSC | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 320407 63/40-180 | |
EAN / GTIN | 2050001772763 | |
Codice del produttore | PS6.WK1.040.180 |