{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Gambo | 40 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 115 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Adattatore | HSK-T | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 320102 40/32-115 | |
EAN / GTIN | 2050001772688 | |
Codice del produttore | HA4.WK2.032.115 |