Mandrino ad alta velocità modello 625 compatto SK 40
Marca:
Air Turbine




Informazioni
- Strategia di truciolatura: HSC
- Norma attacco: DIN 69871
- Norma attacco: JIS B6339
- Norma attacco: DIN 69893
Descrizione
Esecuzione:
Mandrino ad alta velocità con azionamento ad aria, numero di giri costantemente elevato a seconda della versione, anche a pieno carico, da 25.000 a 65.000 giri/min. Potenza fino a 1 kW.
Vantaggi:
- Maggiore velocità di lavorazione con utensili più piccoli.
- Non danneggia la macchina - il numero di giri viene prodotto dal mandrino ad alta velocità - il mandrino macchina rimane fermo.
- Utilizzo continuo grazie al raffreddamento ad aria integrato. Non ci sono tempi di fermo.
- Maggiore durata degli utensili.
- Ottima qualità superficiale degli utensili - non sono necessari grossi interventi di rifinitura.
Uso:
Aumento delle velocità di taglio e avanzamento grazie ai mandrini ad alta velocità. Da usare soprattutto con utensili di piccolo diametro (6 mm).
Fornitura:
Mandrino ad alta velocità, pinza di serraggio, ghiera di serraggio, chiavi, tappi ciechi, filtro dell'aria, tubo flessibile di collegamento.
Accessori speciali:
Supporto per cambio utensile automatico. Necessario solo in caso di alimentazione dell'aria esterna - su richiesta.
Nota:
Usare aria compressa pulita e secca, circa 6,2 bar.
Ulteriori mandrini su richiesta: tutti gli attacchi standard, classi di prestazione e numero di giri diversi.
Ulteriori mandrini su richiesta: tutti gli attacchi standard, classi di prestazione e numero di giri diversi.