Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cleaning-Stick

Codice art.: 358966

Descrizione

Vantaggi:

  • Pulizia approfondita della parte interna della macchina.
  • Il perfetto complemento per i processi di lavoro automatizzati.
  • Adatto per lubrorefrigerante (5 – 120 bar) e aria compressa (5 – 10 bar).

Uso:

  • Ideale per la pulizia di fori, tasche e sottosquadri.
  • Direzionamento preciso verso il punto da pulire.
  • Per l’inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Accessori speciali:

Ugelli universali n. art. 358967.