Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave universale

Codice art.: 623610

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 90 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra; Chiavi a bussola con bocca triangolare; Giraviti quadro; Chiavi a bussola esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Chiave per quadro elettrico ad armadio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623610
Codice del produttore 00 11 04

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a croce per dadi, pressofusione di zinco con riduzione in plastica e BIT (Phillips e con intaglio).

Uso:

Per i seguenti settori: riscaldamento, climatizzazione, sanitari e tecnologia per gli edifici.

Per:

Quadro da 5; 7; 8 mm, triangolo da 9 − 10 mm, quadro a gradini da 6; 7; 8; 9; 10 mm, esagono da 3 mm (per viti senza testa), attacco per bit da 1/4 pollice, intaglio a croce PH2, intaglio 1,0×7 mm.
Quadro da 5; 6; 8 mm, triangolo 9 mm, doppio risvolto di ⌀ 3 – 5 mm, attacco per bit da 1/4 pollici con magnete, intaglio a croce PH2, intaglio 1,2×7 mm e per Torx® TX20 e TX25.