Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi

Codice art.: 630330

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 38
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5,5-14 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-7 mm
Imballaggio Custodia in plastica con supporto bicomponente antiscivolo
Lunghezza 180 mm
Larghezza 98 mm
Altezza 52 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630330
Codice del produttore 856-1

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M3 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6, viti con intaglio con filettatura M3 − M5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 − M8.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
BIT esagonali C 6,3: 5 pezzi Dim. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bit per viti Torx® C 6,3 con foro: 7 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
BIT per Phillips C 6,3: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3
Pozidriv-BITS C 6,3: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3
BIT con intaglio C 6,3: 3 pezzi Dim. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Porta-BIT: 1 pz. bussola quadra da 1/4 pollice - esagono di manovra da 1/4 pollice
Prolunga: 1 pz. giunto esagonale E 6,3 - attacco quadro da 1/4 pollice
Impugnatura: 1 pz.
Prolunghe: 2 pz. Dim. 55; 101,5 mm
Snodo cardanico: 1 pz.
Cricchetto: 1 pz.
Conservazione in: Custodia in plastica con supporto bicomponente antiscivolo