Esecuzione:
Serie Honeywell CoreShield™. L’innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un’ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il rivestimento in microschiuma elastico e traspirante conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.
CoreShield™ 25-0513B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio E per attività che comportano un pericolo di taglio estremo. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in fibra di acciaio inox/HPPE.
Norma:
EN 388; EN 420
Nota:
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
La serie CoreShield™ è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a 18 maglie) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).