Paio di guanti CoreShield™ 23-7518B

Codice art.: 094521
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  12.55
  • da 10
    da CHF  10.45
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
30 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Descrizione

Esecuzione:

Serie Honeywell CoreShield™. L’innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un’ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il rivestimento in microschiuma elastico e traspirante conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.
CoreShield™ 23-7518B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio C e tecnologia di lavorazione a 18 maglie per effettuare lavori di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in fibra di basalto/HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
La serie CoreShield™ è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a 18 maglie) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello