{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Esecuzione | Tanica | |
Contenuto | 5 l | |
Colore | ambra | |
Punto di ebollizione | 176 °C | |
Punto di infiammabilità | 47 °C | |
Idrosolubilità | insolubile | |
Proprietà ossidanti | indeterminato | |
Viscosità cinematica | < 1 mm2/s | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS08: Rischi per la salute | |
Tipo di prodotto | Olio multifunzionale / olio universale |
Codice articolo | 083005 5 | |
Codice del produttore | 49505 5l |