Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.
Giacca isolata OXFORD nero
Codice art.: 091973
Codice materiale:
Composizione del tessuto: 65% poliestere; 35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 310
Giacca particolarmente comoda con isolamento Primaloft®, che riscalda efficacemente. Il colletto sollevato con mentoniera garantisce un comfort maggiore.
Chiusura lampo anteriore YKK®.
Poliestere spazzolato sul lato interno del colletto e sulle tasche diagonali.
Tasche diagonali laterali.
Tasca portatessere.
Parte posteriore allungata.
La serie Oxford di Helly Hansen propone abbigliamento da lavoro leggero e di alta qualità. La collezione convince per il design moderno.