Esecuzione:
Casco di protezione leggero dal design sportivo, con elmetto chiuso (senza ventilazione) per l’utilizzo in campo elettrico
fino a 1.000 V AC. Il sistema adattatore permette di abbinarlo a visiere, cuffie e lampade per casco. Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM). Resistente alle basse temperature fino a -30 °C.
- Cinghia a 6 punti
- Attacco Euroslot da 30 mm
- Fascia tergisudore in PU
- Proteggi nuca ribassato
- Con cremagliera
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Specifica:
Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) e resistente alle basse temperature fino a −30 °C.