Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-435

Codice art.: 094757
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  9.70
  • da 12
    da CHF  8.10
su richiesta
Consegna su richiesta
133 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® 58-435. Guanto protettivo in materiale nitrilico senza supporto con fodera interna in cotone floccato. Elevata flessibilità ed enorme mobilità delle dita. La vestibilità aderente garantisce il fissaggio sicuro sul palmo della mano. Il rivestimento di nitrile garantisce resistenza superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni, per un uso di lunga durata. Il polsino con bordo ripiegabile evita versamenti sull'avambraccio, mentre la manichetta extralunga estende la protezione sulla parte superiore dell'avambraccio.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "AlphaTec®"