• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Calzatura bassa nera/arancione uvex 2, S3

Codice art.: 092135
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
29 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera e flessibile. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Fodera in Distance Mesh
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100 % privo di metalli.
  • Suola esterna a doppio strato in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Spunterbo in PU per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con pelle pieno fiore idrofobizzata e stringhe elastiche con allacciatura rapida. Con inserto antiperforazione non metallico.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "uvex 2"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello