Esecuzione:
La linea di abbigliamento Rofa PRO-LINE è realizzata con un
tessuto di raso Proban® innovativo e leggero che garantisce un alto livello di comfort e sicurezza. Questi indumenti multinorma ignifughi e idrorepellenti sono particolarmente adatti per i lavori di saldatura e per le operazioni in aree caratterizzate dalla presenza di archi voltaici di disturbo e calore. Il livello di protezione è indicato sull’orlo della giacca e sui tasconi dei pantaloni. Gli
elementi riflettenti e a contrasto posizionati in punti strategici assicurano una buona visibilità. Gli indumenti mantengono inoltre le loro proprietà ignifughe anche dopo un
lavaggio industriale intensivo.
I robusti pantaloni dal design bicolore sono dotati di
numerose tasche adatte a contenere vari tipi di oggetti personali.
- Patta con chiusura lampo.
- Due tasche laterali.
- Tascone con tasca portacellulare inclusa con patella e bottoni a pressione.
- Tasche portametro e tasche posteriori con patella e bottone a pressione.
- Tasche sulle ginocchia.
Norma:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
- EN 13034 Tipo 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Nota:
Su richiesta sono disponibili indumenti multinorma PRO-LINE con grammatura 400 g/m² certificati a norma EN ISO 11611, Classe 2. Disponibile su richiesta in altri colori (monocolore o bicolore). La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.