Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bit IMPAKTOR per viti con impronta a croce Phillips, 1/4 pollice E 6,3

Codice art.: 674120

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.