• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Imbracatura per il corpo ARG 31 L/XXL

Codice art.: 098102 L/XXL

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione del prodotto L / XXL
Misura dei fianchi 900 - 1300 mm
Peso 1,6 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098102 L/XXL
Codice del produttore G-0031

Descrizione

Esecuzione:

ARG 31 Imbracatura ideale per lavori senza fune di posizionamento, utensile o altri ausili. Con occhielli molto resistenti in acciaio su sterno e dorso, nonché pad posteriore comodo e traspirante. Semplicità d'uso grazie a fibbie ad aggancio rapido in alluminio.

Norma:

EN 361