Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Microscopio stereo STEMI 305 con uscita telecamera 305TRINO

Codice art.: 491836 305TRINO

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento (n volte) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ Campo visivo 29 mm
Oculare PL 10×
Distanza di lavoro 110 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491836 305TRINO

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo per immagini tridimensionali, nitide e luminose. Design Greenough per la massima qualità delle immagini. Fonte di luce a LED verticale integrata. Distanza degli occhi e diottrie regolabili e compensabili in modo personalizzato. Maniglia per l’uso mobile. Stativo per lampada a luce fredda, comando luce episcopica, base piatta a luce diascopica (campo chiaro/scuro), colonna con azionamento e corsa di traslazione di 145 mm. Con lampada a spot K a LED supplementare e raggio luminoso con regolazione dello zoom e dell'altezza.
Con uscita telecamera C-Mount integrata.

Accessori speciali:

AxioCam n. art. 491852 e n. art. 491853
Accessori di polarizzazione per spot e luce diascopica. Conchiglie oculari n. art. 491832.
Ottiche supplementari 0,75× / 1,5× / 2,0× disponibili su richiesta.

Nota:

Disponibili come optional: esecuzione con telecamera wi-fi integrata e router, esecuzione senza unità luce diascopica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi