Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan con più rompitrucioli TPC TiAlN

Codice art.: 203124
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l'impiego TPCuniversale.
Nocciolo rinforzato.Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di titanio e leghe di titanio.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max.: = 0,04 × D per la lavorazione TPC.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello