{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Codice ISO Inserto | VBMT 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBX130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MM | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261256 HBX130 |