{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Norma | DIN 874 | |
Accuratezza | 0 | |
Materiale | Profilato di acciaio a I | |
Lunghezza | 1.500 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 50 mm | |
Altezza sezione trasversale | 160 mm | |
Peso | 18 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Riga per installatori |
Codice articolo | 460750 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197226716 |