Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità con becchi di misura

Codice art.: 424906
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi di misura sporgenti con riporto in metallo duro. Per diametri di spallamenti stretti, spallamenti di centraggio, spallamenti su alberi, distanze tra cave e misura Wk per il rilevamento dello spessore del dente su ruote dentate a denti diritti ed elicoidali.
Arco robusto in acciaio forgiato con isolamento termico. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. Incudine retrattile montata su molle per l’inserimento del pezzo. Controasta regolabile mediante cremagliera zigrinata. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo. Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d’attacco da 8 mm. Si consigliano i comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674 Dim. 25/0,5 e 50/1. Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore.

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, inclusa custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674. Supporto in ghisa, supporto per strumento di misura modello Fk per la trasmissione del movimento di sollevamento nell’asse di misurazione, tastatori.