Esecuzione:
- Corpo robusto in metallo.
- Utilizzo semplice e intuitivo tramite il menu di dialogo.
- Alimentazione di rete e a batteria, commutabile.
- Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.
- Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).
- Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.
- Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).
Fornitura:
Incluso adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.
Accessori speciali:
Batteria esterna, cavo per la trasmissione dati, stampante su richiesta.