{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR6 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Durata batterie circa | 14 h | |
Illuminotecnica | LED | |
Intensità luminosa (distanza 250 mm) | 3.200 lx | |
Intensità luminosa (distanza 400 mm) | 1.200 lx | |
Lunghezza | 32 mm | |
Larghezza | 20 mm | |
Altezza | 34 mm | |
Peso | 11 g | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 490963 | |
Codice del produttore | 16042 |