Esecuzione:
Robusta staffa in metallo leggero verniciata ad effetto martellato con protezione termica per le mani,dotatadi frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863. Grazie alla prolunga del blocchetto avvitabile, lappata e in metallo duro si raddoppia il campo di misura. Boccola graduata interna con scale per entrambi i campi di misura.
Vantaggi:
Campo di misura molto ampio. Dopo la sostituzione della prolunga del blocchetto, il micrometro è subito pronto all’uso. Non è necessaria alcuna asta di regolazione aggiuntiva. Lettura diretta di 1/100 mm sul tamburo di grandi dimensioni.
Fornitura:
Micrometro con 1 prolunga per blocchetti. Senza asta di regolazione.
Nota:
Esecuzioni con intervallo di misurazionefino a 2000 mm su richiesta.
Esecuzioni speciali su richiesta.