Sconto
Micrometro 0-25 mm
Questo articolo è disponibile per un periodo limitato
Prezzo promozionale valido fino a 30 lug 2022
Marca:
HOLEX



Informazioni
- Norma: DIN 863
- Scala tamburo graduato: 1/50 mm
- Imballaggio: Custodia rigida
Descrizione
Esecuzione:
Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Fornitura:
A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.
Dati tecnici
Norma | DIN 863 |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 25 mm |
Risoluzione | 0,01 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm |
⌀ Stelo | 6,5 mm |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm |
Metrologia | analogico |
Imballaggio | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 400200 0-25 |
EAN / GTIN | 4045197731401 |