Proiettore di misura con schermo e obiettivo PJ-PLUS

Codice art.: 493513
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi piccoli e medio grandi. Strumento universale per l’impiego nel reparto produzione, nei laboratori e nelle fasi di collaudo e rettifica.
  • Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x, 50x e 100x su richiesta.
  • Schermo verticale a reticolo, ruotabile, da 315 mm e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o decimali.
  • Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un’illuminazione verticale uniforme del campo visivo.
  • La luce diascopica a LED e l’illuminazione episcopica con regolazione continua della luminosità garantiscono una lunga durata con un consumo di corrente ridotto.
  • Struttura senza ventola per impedire che le impurità penetrino nel dispositivo.
  • Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.
  • Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.
  • Per la misurazione di lunghezze, angoli, curve e raggi.

Fornitura:

Inclusi obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura di protezione e cavo di allacciamento.

Accessori speciali:

Pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti o sensore per bordi con unità di valutazione QM-Data 200.
- Articolo con quotazione su richiesta.