Comparatore Absolute lettura 0,01 mm

Codice art.: 434064
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzazione punto zero in qualsiasi posizione, per esempio misurazioni di tolleranze. Inversione della direzione di conteggio. 20000 h ore di impiego con una batteria.
Tasto PRESET per preselezionare valori oppure campi di tolleranza. Display con commutazione tra cifre e grandi simboli di facile lettura per la visualizzazione passa/non passa.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.