Calibro con comparatore 150/01

Codice art.: 412405 150/01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
6 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 6,2×2,2
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Asta di profondità angolare, 6,2×2,2
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Unità di lettura (comparatore) 0,01 mm
Giro della lancetta 1 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412405 150/01
EAN / GTIN 4946368688206
Codice del produttore 505-732

Descrizione

Esecuzione:

Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.
Dotato di rullo di regolazione.
Risoluzione: 1 mm sull’asta, 1/100 mm sul comparatore.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi