Codice art.: 400100 150
Sconto

Calibri a corsoio 150 mm

Questo articolo è disponibile per un periodo limitato
Prezzo promozionale valido fino a 30 lug 2022
on request
Delivery in 1 - 2 weeks
1 pezzi in magazzino
Prezzo unitario 32,30 CHF
CHF  24.85
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse

Aggiungi servizio

  • CHF 16.00
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
    Note: The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.
  • CHF 33.50
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • CHF 25.00
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
Marca: GARANT
Norma: DIN 862
Risoluzione: mm / pollici
Asta di profondità: piatto
Materiale: Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti: temprata
Imballaggio: Custodia rigida
Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio
Taratura: A1

Informazioni

  • Norma: DIN 862
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: piatto
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprata

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una lettura senza errori.
Superfici di contatto finemente lappate.

Dati tecnici

Norma DIN 862
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 in
Asta di profondità piatto
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Taratura A1
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali
Codice articolo 400100 150
EAN / GTIN 4045197692047

Ricambi

More search terms & categories

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il vostro codice articolo interno nel vostro eShop.

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Istruzioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Nel carrello

Al carrello
Al carrello