{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 500 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | digitale | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 0,6 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR44 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415528 500 |