{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18ONEPD2-502X | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | FUEL™ | |
Coppia massima | 135 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.000 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 89 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 16 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 13,2 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 1,33 m/s2 | |
Peso | 2,2 kg | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra | |
Collegamento app | OneKey | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070102 M18OPD2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546224721 | |
Codice del produttore | 4933464527 |