Disco abrasivo lamellare, (ZA speciale) platorello in fibra di vetro conico ⌀ 125 mm

Codice art.: 565570
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  6.55
  • da 10
    da CHF  5.45
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
40 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo con elevata e aggressiva capacità di lavorazione e durata imbattibile. Zirconio speciale (ZA) con rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.
Disco abrasivo con lamelle di tela con zirconio (ZA) e rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.